Stichsägeblätter-Set T144DHM-E

Artikel-Nr.: 588520 T144DHM-E
Setpreis 3 Stück (CHF 6.07 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz beschichtet): 5-50
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HM
    Zahnteilung 3,5−5,0 mm
    Blattlänge 100 mm
    Bezeichnung T144DHM
    Eignung _T144DHM
    optimiert für Werkstoff Holz
    Plattenstärke (Holz beschichtet) 5-50 mm
    Schnittart gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt
    Anzahl Blätter 3
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588520 T144DHM-E
    EAN / GTIN 4059952537658
    Herstellernummer 2608900541

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.
    Hartmetall bestückte Zähne, höchste Lebensdauer und schneller Schnitt. Geeignet für alle Materialien außer Stahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb