Stichsägeblätter-Set T1044DP

Artikel-Nr.: 588520 T1044DP
Setpreis 3 Stück (CHF 7.92 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz
  • Plattenstärke (Holz weich): 5-150
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sägeblattmaterial HCS
    Zahnteilung 4,0 mm
    Blattlänge 250 mm
    Bezeichnung T1044DP
    Eignung _T1044DP
    optimiert für Werkstoff Holz
    Plattenstärke (Holz weich) 5-150 mm
    Schnittart gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt
    Anzahl Blätter 3
    Produktart Stichsägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 588520 T1044DP
    EAN / GTIN 3165140623605
    Herstellernummer 2608667394

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stichsägeblätter für Holz. Aufnahme Einnockenschaft.

    Lieferumfang:

    3-teilig

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb