Feinbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm W

Artikel-Nr.: 576705 W
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
281 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Messing, gewellt
    Gesamtlänge L 225 mm
    Borstenstärke 0,15 mm
    Arbeitslänge L3 110 mm
    Besatzlänge H1 20 mm
    Besatzbreite L1 20 mm
    Anzahl Besatzreihen 4
    Grundkörper Material Buchenholz
    Produktart Feinbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 576705 W
    EAN / GTIN 4017359074664
    Herstellernummer 12641142

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.
    Buchenholzkörper

    Beschreibung:

    Feinbürsten, auch bekannt als Uhrmacher- oder Goldschmiedebürsten, zeichnen sie sich durch ihre hohe Besatzdichte aus. Diese Bürsten werden u.a. häufig zum Auftragen von Lösungs- u. Reinigungsmitteln eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Breiten lieferbar.
    Messingdrahtbürsten sind weicher als Stahldrahtbürsten. Unter anderem sind sie auch für den Umgang mit leichten Laugen geeignet. Hauptsächlich wird Messingdraht zur Bearbeitung von NE-Metallen benötigt.

    Verwendung:

    Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb