Feinbürste Messingdraht gewellt 0,15 mm P

Artikel-Nr.: 576705 P
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Messing, gewellt
Gesamtlänge L 225 mm
Borstenstärke 0,15 mm
Arbeitslänge L3 110 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Besatzbreite L1 20 mm
Anzahl Besatzreihen 4
Grundkörper Material Kunststoff
Produktart Feinbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 576705 P
EAN / GTIN 4017359396933
Herstellernummer 18216242

Beschreibung

Ausführung:

Ganze Länge ca. 225 mm, 4-reihig, Besatzfläche 110×20 mm, Besatzhöhe 20 mm.
Kunststoffkörper, für den Einsatz in Bereichen mit erhöhter Hygieneanforderung.

Beschreibung:

Feinbürsten, auch bekannt als Uhrmacher- oder Goldschmiedebürsten, zeichnen sie sich durch ihre hohe Besatzdichte aus. Diese Bürsten werden u.a. häufig zum Auftragen von Lösungs- u. Reinigungsmitteln eingesetzt. Sie sind in verschiedenen Breiten lieferbar.
Messingdrahtbürsten sind weicher als Stahldrahtbürsten. Unter anderem sind sie auch für den Umgang mit leichten Laugen geeignet. Hauptsächlich wird Messingdraht zur Bearbeitung von NE-Metallen benötigt.

Verwendung:

Hohe Besatzdichte für feine Oberflächenverbesserung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb