Draht-Handbürste Stahldraht glatt 0,35 mm 4

Artikel-Nr.: 575000 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
172 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Besatzreihen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahldraht
    Grundkörperbreite 35 mm
    Gesamtlänge L 290 mm
    Borstenstärke 0,35 mm
    Arbeitslänge L3 140 mm
    Besatzlänge H1 25 mm
    Anzahl Besatzreihen 4
    Grundkörper Material Holz
    Produktart Drahtbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 575000 4
    EAN / GTIN 4017359046418
    Herstellernummer 10004042

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gebogener Holzkörper mit zwei Aufhängelöchern. Besatzlänge 140 mm, Besatzhöhe 25 mm, Gesamtlänge ca. 290 mm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb