Werkzeugsortiment A / 95-teilig − Grundausstattung

Artikel-Nr.: 680560
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
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
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081557 LR3
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 680560
EAN / GTIN 2050001021847
Hersteller Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Beschreibung

Verwendung:

Gängige Sortimente zur Unterbringung in Werkstattwägen, Werkbänken, Schubladenschränken etc.

Lieferumfang:

Tajima Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462300 Gr. 5
DICK Halbrundfeile, Hieb 2: 1 St. Nr. 513200 Gr. 200
Hartholz-Feilenheft: 1 St. Nr. 519400 Gr. 120
Schlüsselfeilen-Satz im Blechetui: 1 St. Nr. 518950 (6-teilig)
Stahldraht-Handbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 4
Stahlwille® Doppelmaulschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 611000 Gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Stahlwille® Doppelringschlüssel-Satz: 1 St. Nr. 615500 Gr. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-Sechskant: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10mm)
Stahlwille® Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll inklusive Antriebsteile: 1 St. Nr. 637916 Gr. 6 (28-teilig)
Wera Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660110 Gr. 6 (3,5 - 10 mm)
Spannungsprüfer 150 − 250 V: 1 St. Nr. 665014 Gr. 2,5
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher kurz: 1 St. Nr. 664100 Gr. 6,5
Wera Schraubendreher kurz für Phillips: 1 St. Nr. 668260 Gr. 2S
Wera Schraubendreher-Satz für Phillips: 1 St. Nr. 667710 Gr. 3 (3-teilig)
KNIPEX® Kraft-Kombizange verchromt: 1 St. Nr. 700400 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705900 Gr. 250
KNIPEX® Seitenschneider verchromt: 1 St. Nr. 724861 Gr. 160
RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT Schlosserhammer: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
Wera Kunststoffhammer mit Uretan-Einsätzen: 1 St. Nr. 754200 Gr. 32
PB Swiss Tools Vorstecher mit Kunststoffheft: 1 St. Nr. 831600 Gr. 110
RENNSTEIG Dreikant-Hohlschaber mit Holzheft: 1 St. Nr. 836010 Gr. 150
RENNSTEIG Flachschaber mit Holzheft: 1 St. Nr. 837020 Gr. 200
Tajima Universalmesser, 18 mm-Klinge: 1 St. Nr. 845030
Kunststoff-Öler mit Messing-Rohr: 1 St. Nr. 083529 Gr. 80
Teleskop-Magnetheber: 1 St. Nr. 081650 (Länge 160 – 670 mm)
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 BLACK

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb