{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messingdraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 11 mm | |
Besatzlänge H1 | 19 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574360 70X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934837 | |
Herstellernummer | 574360 70X10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm 70X10 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar
CHF 8.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 8.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 11 mm | 10 mm |
Besatzlänge H1 | 19 mm | 19 mm |
Besatzmaterial | Messingdraht | INOX-Draht |
Borstenstärke | 0,2 mm | 0,2 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 70 mm | 70 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |