Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm 40X10 mm

Artikel-Nr.: 574360 40X10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Messingdraht
    Bürsten-⌀ D1 40 mm
    Borstenstärke 0,2 mm
    Besatzbreite L1 10 mm
    Besatzlänge H1 9 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Zopfung gewellt
    maximale Drehzahl 18.000 min-1
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 574360 40X10
    EAN / GTIN 4067263934813
    Herstellernummer 574360 40X10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gewellte Sonderdrahtqualitäten, Schaft-⌀ 6 mm.

    Verwendung:

    In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.
    Für anspruchsvolle Entgrat- und Bürstarbeiten auf NE-Metallen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb