Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm 300X35 mm

Artikel-Nr.: 570100 300X35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Besatzbreite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 300 mm
Bürstenbreite 26 mm
Bohrungs-⌀ d1 50,8 mm
Bohrungs-⌀ aufbohrbar bis 100 mm
Reduzierring-⌀ 30 mm
Besatzlänge H1 60 mm
maximale Drehzahl 3.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 570100 300X35
EAN / GTIN 4017359005453
Herstellernummer 387162

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Große Besatzdichte, hohe Rundlaufgenauigkeit und Verschleißfestigkeit. Anpassung an unterschiedliche Aufnahmebohrungen durch auswechselbare Reduzierringe möglich (im Lieferumfang enthalten).
Bohrung mit Doppelkeilnut.

Verwendung:

Einsatz auf Schleif- und Polierböcken oder Maschinen mit biegsamer Welle.
Zum Aufrauen, Reinigen, Entrosten, Entzundern usw.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb