{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Bürstenbreite | 20 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 40 mm | |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Besatzlänge H1 | 27 mm | |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 570100 125X23 | |
EAN / GTIN | 4017359004616 | |
Herstellernummer | 334162 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Draht-Rundbürste Stahldraht 0,30 / 0,35 mm 125X23 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
54 Stück sofort lieferbar
CHF 21.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 12.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 27 mm | 27 mm |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm |
Bürstenbreite | 20 mm | 20 mm |
maximale Drehzahl | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Reduzierring-⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste |
Bohrungs-⌀ d1 | 40 mm | 40 mm |