{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Härtegrad | mittel | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
Lamellenhöhe | 20 mm | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | |
Produktart | Polierfächerscheibe |
Artikelnummer | 566977 125 | |
EAN / GTIN | 4045197722416 | |
Herstellernummer | 566977 125 |