Polier-Fächerscheibe (Filz), mittel, Scheiben-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566977 115
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  32.50 / Stück
  • ab 2 Stück
    CHF  27.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Nichteisen- und Buntmetalle
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheiben-⌀ 115 mm
Härtegrad mittel
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Formbeschreibung flach
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Lamellenhöhe 20 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Nichteisen- und Buntmetalle
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Polierfächerscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566977 115
EAN / GTIN 4045197722409
Herstellernummer 566977 115

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Senkrecht auf einem Fiberglasteller aufgestellte Filzlamellen (Höhe 20 mm) ermöglichen höchste Flexibilität und Kühlung im Polierprozess.

Verwendung:

Zum Auspolieren von Edelstahl und NE-Metallen in Kombination mit Polierpaste Nr. 555740.
Anwendung mit verringerter Arbeitsgeschwindigkeit (ca. 1500 min-1).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb