Klett-Schleifteller mit Zentrierung und Gewinde M 14, Außen-⌀: 178mm

Artikel-Nr.: 566965 178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 178 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
maximale Drehzahl 6.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566965 178
EAN / GTIN 5010027826953
Herstellernummer 7000086464
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

Passend für:

Mit Zentrierung für Klettscheiben Nr. 566902566950.

Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern mit Klettschleifscheiben 40 m/s.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb