{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Härtegrad | sehr hart | |
Feinheitsgrad | sehr grob | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566726 125 | |
EAN / GTIN | 4054596628038 | |
Herstellernummer | 7100192335 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Grobreinigungsscheibe (SiC), XT-RD PRO, Scheiben-⌀: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 25.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 21.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
61 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
161 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 |
Formbeschreibung | flach | flach | flach | flach |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 10.000 min-1 | 11.000 min-1 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s | 60 m/s |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | SiC | SiC | A |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |