{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Härtegrad | weich | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | flach | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 m/s | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 - 7.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |
Produktart | Grobreinigungsvlies |
Artikelnummer | 566758 125 | |
EAN / GTIN | 4067263046882 | |
Herstellernummer | 566758 125 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Reinigungsscheibe (A) 125 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 19.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
139 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 13.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
241 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 14.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlene Drehzahl | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 | 5.000 ;7.000 |
Formbeschreibung | flach | flach | flach |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 60 | 60 | 60 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | SiC | SiC |
Produktart | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies | Grobreinigungsvlies |