{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 180 mm | |
inkl. Spannmutter | ja | |
passend für Scheiben-⌀ | 180 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 566692 180 | |
EAN / GTIN | 4046719523825 | |
Herstellernummer | 7000061713 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheiben-Stützteller flexibel/glatt 180 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 36.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 20.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 180 | 180 |
Gewinde | M14 | |
Härtegrad | hart | |
inkl. Spannmutter | ja | |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
Produktart | Stützteller | Stützteller |