{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 125 mm | |
inkl. Spannmutter | ja | |
passend für Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 566692 125 | |
EAN / GTIN | 4046719523818 | |
Herstellernummer | 7000061712 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheiben-Stützteller flexibel/glatt, Außen-⌀: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
53 Stück sofort lieferbar
CHF 24.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar
CHF 13.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 125 mm | 125 mm |
Gewinde | M14 | |
Härtegrad | hart | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
passend für Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Produktart | Stützteller | Stützteller |