Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 36

Artikel-Nr.: 566460 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.50 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  2.10 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’030 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XF870
Schleifmittel Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 36
Schleifmittelunterlage Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566460 36
EAN / GTIN 4018875312520
Herstellernummer 731252

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
VSM XF 870 Fiberscheibe mit sehr hoher und aggressivster Schleifleistung, hervorragende Standzeit. Kühler Schliff. Beste Eignung für sämtliche Stähle, hochwarmfeste Ni-Legierungen und CrNi-Stähle.
Kornart: Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb