Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 24

Artikel-Nr.: 566460 24

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.80 / Stück
  • ab 50 Stück
    CHF  2.35 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie XF870
Schleifmittel Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Körnung 24
Schleifmittelunterlage Fiberscheibe
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 566460 24
EAN / GTIN 4018875370483
Herstellernummer 737048

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
VSM XF 870 Fiberscheibe mit sehr hoher und aggressivster Schleifleistung, hervorragende Standzeit. Kühler Schliff. Beste Eignung für sämtliche Stähle, hochwarmfeste Ni-Legierungen und CrNi-Stähle.
Kornart: Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 24

Fiberscheibe XF 870 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 24

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
55 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  2.80
ab 50  St.
CHF  2.35
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
570 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  0.65
ab 50  St.
CHF  0.55
Bohrungs-⌀ 22,23 mm 22,23 mm
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 % < 0,1 %
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s 80 m/s
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl Stahl
Schleifmittel Keramikkorn mit kühlender, schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik A
Produktart Fiberscheibe Fiberscheibe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb