{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Actirox | |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 80 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 180 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566444 80 | |
EAN / GTIN | 4018875586013 | |
Herstellernummer | 758601 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Fiberscheibe Actirox AF 890 (CER), ⌀ 180 mm, Körnung: 80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,25 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
6,05 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
0,90 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
50
St.
0,75 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | < 0,1 % |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | 80 m/s |
Scheiben-⌀ | 180 mm | 180 mm |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | Vulkanfiber |
Produktart | Fiberscheibe | Fiberscheibe |