{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Actirox | |
Schleifmittel | Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Körnung | 36 | |
Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 180 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
optimiert für Werkstoff | Aluminium; INOX | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
Produktart | Fiberscheibe |
Artikelnummer | 566444 36 | |
EAN / GTIN | 4018875091593 | |
Herstellernummer | 709159 |