{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Cubitron™ II | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Spezifikation | A36S-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.600 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563320 178 |