Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Trennscheibe CUBITRON™ II SCHMAL 115 mm

Artikel-Nr.: 563320 115
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cubitron™ II
Schleifmittel Cubitron™ II
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation A36S-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 115 mm
Scheibenbreite 1,6 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
für Materialstärken 7,7 mm - 8 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
Antriebsmaschine Winkelschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563320 115
Herstellernummer 7100015157

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Extrem hohe Schnittleistung und Standzeit durch Präzisionsgeformtes Keramikkorn in Cubitron™ II Produkten.
Höchste Anwenderfreundlichkeit durch sehr weiches, kräfteschonendes Trennschnittverhalten.

Verwendung:

Für schnellste, gratarme Schnitte mit geringer thermischer Belastung und komfortabler, ergonomischer Schnittführung.
Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

Spezifikation:

A36S-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb