{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A30-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 6 mm | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560600 178X6 | |
EAN / GTIN | 9003172228631 | |
Herstellernummer | 222863 |