Schruppschleifscheibe Basic* „2 in 1“, Scheiben-⌀×Scheibenbreite: 115X6mm

Artikel-Nr.: 560600 115X6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  2.45 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  2.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀×Scheibenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 20-30
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A30-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheibenbreite 6 mm
Scheiben-⌀ 115 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 20-30 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 13.300 min-1
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 560600 115X6
EAN / GTIN 9009012228588
Herstellernummer 222858

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Schruppschleifscheiben für Flächen- und Kantenschliff auf INOX und Stahl.
Spezifikation: A30Q-BF.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb