{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A24Q-BFX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 8 mm | |
Scheiben-⌀ | 230 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 6.600 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560110 230X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020442 | |
Herstellernummer | 34046136 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“ 230X8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,85 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,20 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
217 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
6,95 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
5,80 CHF
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
maximale Drehzahl | 6.600 | 6.600 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
Scheiben-⌀ | 230 | 230 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Produktart | Schruppschleifscheibe | Schruppschleifscheibe |