{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A24Q-BFX | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheibenbreite | 8 mm | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560110 178X8 | |
EAN / GTIN | 9003170020411 | |
Herstellernummer | 34046135 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schruppschleifscheibe PREMIUM*** „2 in 1“ 178X8 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 | 20-30 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
Scheiben-⌀ | 178 | 178 |
Scheibenbreite | 8 | 8 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Spezifikation | A24Q-BFX | A30Q-BF |