Schleifscheibe (CER) 36

Artikel-Nr.: 554012 36

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  1.60 / Stück
  • ab 100 Stück
    CHF  1.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’094 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Keramikkorn (CER)
    Schleifmittelkurzzeichen Keramik
    Körnung 36
    Schleifmittelunterlage Fiberunterlage
    Scheiben-⌀ 50,8 mm
    maximale Drehzahl 25.000 min-1
    Produktart Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 554012 36
    EAN / GTIN 4045197525970
    Herstellernummer 554012 36

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Utförande:

    Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
    Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).

    Användningsdata:

    Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.
    För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

    Anmärkning:

    Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb