• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

Schnellwechselsystem Sortiment, ⌀ 50,8 mm, Typ: SET

Artikel-Nr.: 554077 SET
Rabatt
59.80 CHF
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 33
Produktart Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 554077 SET
EAN / GTIN 4062406773991
Herstellernummer 554077 SET
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechselsystem-Sortiment für mehrstufige Schleifprozesse mit optimal abgestimmten Bearbeitungsschritten.

Inhalt:

Je 5 × Schleifscheiben CER Nr. 554012 Gr. 36, 80 und 120.
2 × Grobreinigungsscheiben SiC Nr. 554050 CRS.
Je 3 × Reinigungsscheiben A Nr. 554054 Gr. MED, FINE.
Je 3 × Vlies-Finishingscheiben A Nr. 554042 Gr. 100, 180 und 280.
Gummi Schleifteller Schaft-⌀ 6 mm, mittelhart, 50 mm, Nr. 554093 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb