{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z5 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z5 | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM | |
Form | M0613 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 13 mm | |
Gesamtlänge | 43 mm | |
Schaft-⌀ | 3 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 546800 M0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156686 | |
Herstellernummer | 546800 M0613 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: M0613
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
165 Stück sofort lieferbar
15.00 CHF
CHF 10.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
15.00 CHF
CHF 9.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar
CHF 11.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 43 mm | 43 mm | 49 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel | mittel |
Schaft-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Zahnung Z5 | Zahnung Z7 | Zahnung Z7 |
Kopflänge | 13 mm | 13 mm | 17 mm |