Kleinfrässtift Z5 − fein AS0210

Artikel-Nr.: 546800 AS0210
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung Z5
Zahnung Kurzzeichen Z5
Zahnungsfeinheitsgrad fein
Schneidstoff HM
Form AS0210
Formbeschreibung Zylinder mit Stirnverzahnung
Kopf-⌀ 2 mm
Kopflänge 10 mm
Gesamtlänge 40 mm
Schaft-⌀ 3 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 546800 AS0210
EAN / GTIN 4045197156471
Herstellernummer 546800 AS0210

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT- Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.
HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.
Form Zylinder (ZYAS), mit Stirnverzahnung.

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb