{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Flamme | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 30 mm | |
Gesamtlänge | 70 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 H1230 | |
EAN / GTIN | 4062406587055 | |
Herstellernummer | 540222 H1230 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel H1230
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 64.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 37.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 54.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | mittel | mittel |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | kreuzverzahnt | Ungleichverzahnung |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 30 mm | 30 mm | 30 mm |