{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | GARANT Master Uni | |
Zahnungsart | Ungleichverzahnung | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 6 mm | |
Kopflänge | 5 mm | |
Gesamtlänge | 50 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540222 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406586812 | |
Herstellernummer | 540222 D0605 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet GARANT Master Uni – mittel D0605
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 27.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 23.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 23.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 20.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 23.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kopf-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | grob | grob | mittel |
Schaft-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |