{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D64 | |
Feinheitsgrad | fein | |
Abmessung | 35×350 mm | |
Breite | 35 mm | |
Höhe | 0,7 mm | |
Länge | 350 mm | |
Produktart | Diamantfeile |
Artikelnummer | 529112 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220955918 | |
Herstellernummer | 4007220955918 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Diamant-Blech, Körnung: D64µm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 228.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 24.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 35 mm | 14 mm |
Feinheitsgrad | fein | Politur |
Körnung | D64 | D64 |
Länge | 350 mm | 165 mm |
Schleifmittel | Diamant | Diamant |
Schleifmittelkurzzeichen | D | D |
Produktart | Diamantfeile | Diamantfeile |