{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D126 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Abmessung | 35×350 mm | |
Breite | 35 mm | |
Höhe | 0,7 mm | |
Länge | 350 mm | |
Produktart | Diamantfeile |
Artikelnummer | 529112 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220806388 | |
Herstellernummer | 4007220806388 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Diamant-Blech D126 µm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 279.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 23.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Breite | 35 | 14 |
Feinheitsgrad | mittel | Vorpolitur |
Körnung | D126 | D126 |
Länge | 350 | 165 |
Schleifmittel | Diamant | Diamant |
Schleifmittelkurzzeichen | D | D |
Produktart | Diamantfeile | Diamantfeile |