Präzisions-Dreikantfeile 150/1

Artikel-Nr.: 524000 150/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

entspricht Deutschem Hieb 3
Breite 10,3 mm
Länge ohne Angel 150 mm
Produktart Präzisionsfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 524000 150/1
EAN / GTIN 613548068038
Herstellernummer LP1360-6-1

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von 65−66 HRC. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, leicht ballige Formen, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt.
Allseitig gehauen; spitz auslaufend.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb