Hartholz-Feilenheft, Gesamtlänge: 120mm

Artikel-Nr.: 519400 120
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
159 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 395

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 120 mm
Norm DIN 395
passend für Feilenlänge (Flach-, Dreikant-, Halbrundfeilen) 150 mm - 200 mm
passend für Feilenlänge (Vierkant-, Rundfeilen) 250 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519400 120
EAN / GTIN 2050001029546
Herstellernummer 05004048001

Beschreibung

Ausführung:

Aus Hartholz, aus PEFC zertifizierten Waldbeständen, in handgerechter Form. Zwinge aus nahtlosem Stahlrohr, tief in das Heft eingepresst; dadurch kann das Heft beim Einschlagen der Feile nicht zerspringen. Die Zwinge ist unlösbar mit dem Heft verbunden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb