VALTITAN Präzisions-Flachfeile 200/0

Artikel-Nr.: 520150 200/0
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    entspricht Deutschem Hieb 2
    Querschnitt 21,3×4,8 mm
    Länge ohne Angel 200 mm
    Produktart Präzisionsfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 520150 200/0
    EAN / GTIN 613548062197
    Herstellernummer LPV1163-8-0

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Präzisionsfeilen VALTITAN mit extrem hoher Verschleißfestigkeit aufgrund einer Oberflächenhärte von 1200 HV. Die besondere Zahnform verhindert das Zusetzen der Feile mit Feilspänen. Höchste Zerspanungsleistung und Standzeit. Nahezu rostfrei, daher auch in stark korrosionsfördernder Umgebung einsetzbar. Hinterlässt keine korrodierenden Rückstände.
    3 Seiten gehauen; stumpf auslaufend.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb