Alternativartikel:

Linearmaßstab 450 mm

Artikel-Nr.: 499240 450
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

effektive Messlänge L0 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messkopfweg L1 480 mm
Messgenauigkeit (20°) 7 µm
Energieversorgung Netzbetrieben
IP-Schutzart IP 67
effektive Messlänge L0 450 mm
Bohrungsmittenabstand L2 618 mm
Gesamtlänge L3 638 mm
Breite 22 mm
Messwertsicherung einmalige Einstellung des Nullpunkts
Kabellänge 3,4 m
Messtechnik digital
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499240 450
EAN / GTIN 4946368854205
Herstellernummer 539-808

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Absolut-Messsystem.
  • Nach dem Einschalten wird die aktuelle Position angezeigt, dadurch entfällt ein zeitaufwändiges Anfahren von Referenzpunkten.
  • Einfache Montage und Installation.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur genauen Erfassung und Positionierung von axialen Verstellungen z. B. an Fräs-, Drehmaschinen, Positioniertischen oder Messgeräten. Auch geeignet zum Umrüsten von Werkzeugmaschinen auf digitale Anzeige.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit Anzeigegerät Nr. 499356 verwendbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb