Digitales Anzeigegerät 3

Artikel-Nr.: 499356 3
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl angezeigter Achsen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 0,005 / 0,001 mm
Ablesung 0,0001 / 0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Energieversorgung Netzbetrieben
Länge 260 mm
Breite 80 mm
Höhe 167 mm
Produktart Digitales Anzeigegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499356 3
EAN / GTIN 4946368693613
Herstellernummer 174-185D

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu bedienendes Anzeigegerät zum Anschluss an Linear-Messsysteme. Anzeigebereich: 8 Digits und Vorzeichen (−), Netzanschluss: 220 Volt.

Funktion:

Nullstellung, Umschaltung der Zählrichtung, mm- / Inch-Umschaltung. Halbierung des Anzeigewertes, ABS- / INC-Koordinaten-Umschaltung, Addition / Subtraktion, Lochkreisbearbeitung, programmierbar. Umfangreiche Berechnungsfunktionen: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Funktionstasten für Fräs- und Drehmaschinen, Lochreihenbearbeitung.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (2 m) und Ersatz-Sicherung.

Sonderzubehör:

Schnittstelleneinheit (RS 232, USB, Digimatic Eingang) für die Erfassung des Werkzeugversatzes, Linearmaßstab Nr. 499240 / 499241.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb