Zählsystem, Typ CCS 60 kg

Artikel-Nr.: 479542 60

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Wägebereich 0 kg - 60 kg
    Ablesung 0,1 g
    Ablesung Mengenwaage 2 g
    Reproduzierbarkeit 0,1 g
    Linearität ±0,2 g
    Einschwingzeit 2 s
    Stückgewicht minimal 1 g
    Abmessung Wägeplatte 294×225 mm
    Breite 320 mm
    Tiefe 350 mm
    Höhe 125 mm
    Plattformwaage Breite 500 mm
    Plattformwaage Tiefe 400 mm
    Plattformwaage Höhe 137 mm
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Nettogewicht 13 kg
    Produktart Zählwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479542 60
    EAN / GTIN 4045761153288
    Herstellernummer CCS 60K0.1L.

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).
    • Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.
    • Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.
    • Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.
    • Netz- und Akkubetrieb möglich.
    • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
    • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

    Zählsystem bestehend aus einer Referenzwaage und einer Mengenwaage (Plattformwaage) mit 2,0 m Verbindungskabel.

    Lieferumfang:

    Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Arbeitsschutzhaube für Referenzwaage.

    Sonderzubehör:

    Interner Akku, Signallampe auf Anfrage.

    Hinweis:

    Zur Kalibrierung bitte beide angebotenen Positionen auswählen, da sowohl die Referenzwaage als auch die Mengenwaage (Plattformwaage) kalibriert werden müssen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb