{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximaler Wägebereich | 0 kg - 150 kg | |
Ablesung | 0,1 g | |
Ablesung Mengenwaage | 5 g | |
Reproduzierbarkeit | 0,2 g | |
Linearität | ±0,2 g | |
Herstellerbezeichnung | CCS | |
Einschwingzeit | 2 s | |
Stückgewicht minimal | 1 g | |
Abmessung Wägeplatte | 294×225 mm | |
Breite | 320 mm | |
Tiefe | 350 mm | |
Höhe | 125 mm | |
Plattformwaage Breite | 500 mm | |
Plattformwaage Tiefe | 400 mm | |
Plattformwaage Höhe | 137 mm | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Nettogewicht | 16 kg | |
Produktart | Zählwaage |
Artikelnummer | 479542 150 | |
EAN / GTIN | 4045761104624 |