{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Ablesung | 500 g | |
Ablesung mittlerer Wägebereich | 1.000 g | |
Ablesung oberer Wägebereich | 2.000 g | |
Fehlergrenze vom Maximalwert | 0,2 % | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gehäuse Breite | 194 mm | |
Gehäuse Tiefe | 145 mm | |
Gehäuse Höhe | 129 mm | |
Gesamtlänge | 477 mm | |
Nettogewicht | 15 kg | |
Betriebstemperatur | -10 °C - 40 °C | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer | 479439 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761202771 | |
Herstellernummer | HFD 6T-3 |