Kranwaage Typ HFD 3000 kg

Artikel-Nr.: 479439 3000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 2
Ablesung 200 g
Ablesung mittlerer Wägebereich 500 g
Ablesung oberer Wägebereich 1.000 g
Fehlergrenze vom Maximalwert 0,2 %
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR3
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Breite 194 mm
Gehäuse Tiefe 145 mm
Gehäuse Höhe 129 mm
Gesamtlänge 421 mm
Nettogewicht 10 kg
Betriebstemperatur -10 °C - 40 °C
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479439 3000
EAN / GTIN 4045761202764
Herstellernummer HFD 3T-3

Beschreibung

Ausführung:

LED-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum bequemen Ablesen auch aus großen Entfernungen. Data-Hold-Funktion zum Halten des Anzeigewertes.
Robuste, hochauflösende Kranwaage bis 12 Tonnen. Ziffernhöhe 30 mm. Betriebsdauer des Akkus ca. 30 Stunden.

Lieferumfang:

Inklusive Funkfernbedienung mit 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3. Waage inkl. Akku und Netzadapter.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb