{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
maximaler Wägebereich | 0 kg - 50 kg | |
Ablesung | 100 g | |
Herstellerbezeichnung | HCB | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Gehäuse Breite | 80 mm | |
Gehäuse Tiefe | 45 mm | |
Gehäuse Höhe | 150 mm | |
Nettogewicht | 0,6 kg | |
Produktart | Hänge-/Kranwaage |
Artikelnummer |
479435 50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045761030145
Kopieren |
|
Herstellernummer |
HCB 50K100
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |