Hängewaage Typ HCB 1000 kg

Artikel-Nr.: 479435 1000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl enthaltener Batterien 3
    maximaler Wägebereich 1.000 kg
    Ablesung 2.000 g
    Herstellerbezeichnung HCB
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Gehäuse Breite 80 mm
    Gehäuse Tiefe 48 mm
    Gehäuse Höhe 150 mm
    Nettogewicht 0,55 kg
    Produktart Hänge-/Kranwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479435 1000
    EAN / GTIN 4045761152762
    Herstellernummer HCB 1T-3

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
    • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
    • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
    • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

    Lieferumfang:

    Inklusive Edelstahl-Karabiner, Edelstahl S-Haken (bei Gr. 500 / 1000 nicht standardmäßig) und 3 Batterien Nr. 081561 Gr. LR6.

    Sonderzubehör:

    Schäkel und Haken mit Sicherheitsverschluss auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb