Manueller Prüfstand - vertikal 500

Artikel-Nr.: 479029 500
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MTL-110
    maximaler Anwendungsbereich 500 N
    Antrieb Hebel
    Vorschub (maximaler Hub) 150 mm
    Vorschub (pro Umdrehung) 76 mm
    Gewicht 8,2 kg
    Länge 279 mm
    Breite 203 mm
    Höhe 578 mm
    Produktart Prüfstand
    Ein-/Aus-Schalter nein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 479029 500
    EAN / GTIN 2050002071575

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Robuster Prüfstand für digitales Hand-Kraftmessgerät.
    • Präzise, linear geführte Mechanik, individuell positionierbar.
    Hebelversion mit großem Verfahrweg je Hebelumdrehung. Bedienhebel im Winkel und Position umsetzbar, für optimale Bedienung.

    Verwendung:

    Für einfache, nicht geschwindigkeitsabhängige Material-, Werkstoff-, Bauteil und Komponententests in der Qualitätssicherung oder Produktion.

    Lieferumfang:

    Inklusive 4 Stück Befestigungsschrauben für Kraftmessgeräte und Bedienungsanleitung.

    Sonderzubehör:

    Digitale Kraftmessgeräte Nr. 479025479027 und Zubehör Nr. 479033479039.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb