{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | MTL-330 | |
maximaler Anwendungsbereich | 1.500 N | |
Antrieb | Hebel | |
Vorschub (maximaler Hub) | 150 mm | |
Vorschub (pro Umdrehung) | 76 mm | |
Gewicht | 9,1 kg | |
Länge | 279 mm | |
Breite | 203 mm | |
Höhe | 799 mm | |
Produktart | Prüfstand | |
Ein-/Aus-Schalter | nein |
Artikelnummer | 479029 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002071582 |