FMI-S10 Digitales Kraftmessgerät (Solar) 500 N

Artikel-Nr.: 478980 500
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (N) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 500 N
Auflösung 0,5 N
Fehlergrenze ±0,3 Maximalwert (±1 digit) %
IP-Schutzart IP 65
Energieversorgung solarbetrieben
Messtechnik digital
Anschlussgewinde M6
Länge 150 mm
Breite 82 mm
Höhe 29 mm
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kraftmessgeräte im handlichen Alu-Druckgussgehäuse für Druck- und Zugkräfte von 0,001 bis 2500 N.
  • Überlastschutz bis 500% und geschützte Messwelle.
  • Montagegewinde für zusätzliche Handgriffe.
  • Präzise Positionierung in Prüfständen durch Führungsstifte.
  • Ständig betriebsbereit durch unabhängige Energieversorgung über Photovoltaik.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Messung von Druck- und Zugkräften in der Qualitätsprüfung und Produktion. Einsetzbar als mobiles Handmessgerät auch im Outdoor-Bereich und in Prüfständen oder Vorrichtungen. Im Gehäuse integrierte Befestigungsgewinde dienen zur Befestigung in Prüfständen oder zur Aufnahme von zusätzlichen Handgriffen.

Lieferumfang:

Kraftmessgerät im Schutzkoffer, aufschraubbares Zubehör zur Krafteinleitung (Flachkopf, Nutenkopf, Konus, Haken) und Quickstart Bedienungsanleitung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb