{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 100 N | |
Auflösung | 0,1 N | |
Fehlergrenze | ±0,3 Maximalwert (±1 digit) % | |
IP-Schutzart | IP 40 | |
Energieversorgung | solarbetrieben | |
Messtechnik | digital | |
Anschlussgewinde | M6 | |
Länge | 150 mm | |
Breite | 82 mm | |
Höhe | 29 mm | |
Produktart | Kraftmessgerät |
Artikelnummer | 478980 100 | |
EAN / GTIN | 4260244680369 | |
Hersteller | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de |